Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial G-Gewinde Durchgangsloch
Universell einsetzbar zur Herstellung von Whitworth-Rohrgewinden in Stahl, Edelstahl, Guss und Nichteisenmetall bis 1200 N/mm² Zugfestigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Nahezu überall einsetzbar
- Universalgeometrie für flexible Anwendung in nahezu allen Werkstoffen
Geometrie und Oberfläche
- Schneidgeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie für hohe Standzeit und Prozesssicherheit
- Sehr gute Haftung von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierter Aufschweißneigung durch vaporisierte Oberfläche
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!