Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial Durchgangsloch DIN 376
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial Durchgangsloch DIN 376 - 1
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial Durchgangsloch DIN 376 - 2
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial Durchgangsloch DIN 376 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial Durchgangsloch DIN 376

Der vielseitige Gewindebohrer mit Überlaufschaft für den universellen Einsatz in Stählen bis 1.000 N/mm² Festigkeit, Edelstählen und Nichteisenmetallen, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffen geeignet.

  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisen Metall
  • Lochtyp: Durchgangsloch ≤ 3xD
  • Passend für Maschinentyp: Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • DIN: 376
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Vaporisiert
  • Form: B
  • Schaftform: Zylindrisch mit Vierkantantrieb
  • Toleranz Gewindebohrer: ISO 2X (6HX)
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 1000 N/mm²
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Lehrenhaltigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Schneidverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Spanbildung (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Bronze langspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0659760300
M3 0,5 mm 56,0 mm 2,2 mm
0659760400
M4 0,7 mm 63,0 mm 2,8 mm
0659760500
M5 0,8 mm 70,0 mm 3,5 mm
0659760600
M6 1,0 mm 80,0 mm 4,5 mm
0659760800
M8 1,25 mm 90,0 mm 6 mm
0659761000
M10 1,5 mm 100,0 mm 7 mm
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
Ermöglicht den Einsatz bei tiefliegenden Gewinden bzw. Störkonturen


Der verjüngte Werkzeugschaft ist durchgehend kleiner als der Kern-Durchmesser.



Für Arbeiten in einem umfangreichen Werkstoffspektrum


Die Universalgeomterie ermöglicht das Bearbeiten von vielen verschiedenen Werkstoffen.



Hohe Standzeit und Prozesssicherheit


Das X-Aufmaß sorgt für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit.



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung


Die vaporisierte Oberfläche lässt Kühl- und Schmierstoffe sehr gut haften und reduziert die Aufschweißneigung.

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen