Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rotring, TiAlN+, Durchgangsloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rotring, TiAlN+, Durchgangsloch DIN 371/376 - 1
Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rotring, TiAlN+, Durchgangsloch DIN 371/376 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rotring, TiAlN+, Durchgangsloch DIN 371/376

Der extrem stabile Longlife Gewindebohrer für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten von 1.000 bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschaftliche Maschinen, etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

High-End TiAlN+-Beschichtung


  • Aktuell eine der leistungsstärksten Gewindebohrer-Beschichtungen am Markt zur Bearbeitung harter Werkstoffe

  • Speziell für die Gewindebearbeitung entwickelt

  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 800 C°

  • Sehr hohe Schichthärte bis 3.000 HV

  • Multilayer-Aufbau mit zusätzlicher Gleitstoffschicht sorgt für extrem niedrige Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr


Stabile Schneidkante


Der reduzierte Spanwinkel sorgt für eine Stabilisierung der Schneidkante.



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen