Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer HSCo, DIN 371/376, Guss-Profi, TiAlN
Der Guss-Profi für die Bearbeitung von Gusswerkstoffen, wie z.B. Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, ADI und GGV.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ein Werkzeugtyp für Durchgangs- und Grundlochgewinde
- Hohe Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 30 m/min
- Bis zu 3-fach höhere Standzeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Werkzeugen in abrasiven Werkstoffen durch die extrem hohe Härte und Temperaturbeständigkeit der TiAlN-Beschichtung
- Exakt auf Gusswerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie verringert die Gefahr von Ausbrüchen
- Erhöhte Schneidenzahl (ab ∅ M5) und X-Aufmaß für eine erhöhte Standzeit
- Für Minimalmengenschmierung geeignet
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!