Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch  - 1
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, DIN 371/376, Alu-Profi, Durchgangsloch

Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.

  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Nichteisen Metall
  • Lochtyp: Durchgangsloch ≤ 3xD
  • Passend für Maschinentyp: Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Blank
  • Form: B
  • Schaftform: Zylindrisch mit Vierkantantrieb
  • Toleranz Gewindebohrer: ISO 2 (6H)
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 1000 N/mm²
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Lehrenhaltigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Schneidverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Spanbildung (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Werkstoffuntergruppe: Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Kupfer niedriglegiert, Messing langspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
065614
M14 2,0 mm 110,0 mm 11 mm
1 St.
065620
M20 2,5 mm 140,0 mm 16 mm
1 St.
065616
M16 2,0 mm 110,0 mm 12 mm
1 St.
065612
M12 1,75 mm 110,0 mm 9 mm
1 St.
065610
M10 1,5 mm 100 mm 10 mm
1 St.
06563
M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm
1 St.
06566
M6 1 mm 80 mm 6 mm
1 St.
06564
M4 0,7 mm 63 mm 4,5 mm
1 St.
06565
M5 0,8 mm 70 mm 6 mm
1 St.
06568
M8 1,25 mm 90 mm 8 mm
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
Exakt auf Aluminium abgestimmte Schneidengeometrie



Verringerte Gefahr von Ausbrüchen an den Schneidkanten des Werkzeugs


Optimierte Mikrogeometrie



Sehr gute Spanabfuhr


Durch den Schälanschnitt und die geglättete Oberfläche in blanker Ausführung werden Materialanhaftungen minimiert und eine sehr gute Spanabfuhr gewährleistet.

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen