Maschinengewindebohrer HSCo Muttern Durchgangsloch DIN 357
Maschinengewindebohrer HSCo Muttern Durchgangsloch DIN 357 - 1
Maschinengewindebohrer HSCo Muttern Durchgangsloch DIN 357 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer HSCo Muttern Durchgangsloch DIN 357

Langer Automaten-Muttern-Gewindebohrer mit Überlaufschaft zum Schneiden von Muttern für metrische Gewinde in Stahl bis 800 N/mm² Festigkeit.

  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl
  • Lochtyp: Durchgangsloch ≤ 1xD
  • Passend für Maschinentyp: Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • DIN: 357
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Blank
  • Schaftform: Zylindrisch mit Vierkantantrieb
  • Toleranz Gewindebohrer: ISO 2 (6H)
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 800 N/mm²
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Lehrenhaltigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Schneidverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Spanbildung (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Kupfer niedriglegiert, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
06539412
M12 1,75 mm 180 mm 9 mm
1 St.
0653943
M3 0,5 mm 70 mm 2,2 mm
1 St.
06539410
M10 1,5 mm 140 mm 7 mm
1 St.
0653945
M5 0,8 mm 100 mm 3,5 mm
0653946
M6 1 mm 110 mm 4,5 mm
0653948
M8 1,25 mm 125 mm 6 mm
0653944
M4 0,7 mm 90 mm 2,8 mm
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
Hohe Standzeit


Sehr langer Anschnitt (ca. 2/3 der Gewindelänge) und eine bis zu 4-fach höhere Zähnezahl im Vergleich zu herkömmlichen Maschinengewindebohrern



Speziell für die Bearbeitung von Muttern


Die Nut- und Gewindegeometrie wurde speziell für die Bearbeitung von Muttern konzipiert.

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen