Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinen-Setzwerkzeug
Maschinen-Setzwerkzeug - 1 Maschinen-Setzwerkzeug - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/4moRmG0ycxc

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Maschinen-Setzwerkzeug - 1
Maschinen-Setzwerkzeug - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinen-Setzwerkzeug

Zum schnellen und bequemen Einschlagen von Würth Fixankern W-FAZ PRO, W-FAZ (M8 - M16) und W-FAZ mit dem Bohrhammer
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
Einfache Handhabung durch gebräuchlichen SDS-plus-Aufnahmeschaft


Passend für alle Würth Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft



  • Besonders für die wirtschaftliche Serienmontage geeignet

  • Optimale und gleichmäßige Kraftübertragung – dadurch geringe manuelle Setzenergie

  • Sauberes, zentrisches Dübelsetzen – durch konisch geformte Aufnahme optimal abgestimmt auf das Fixanker Anschlussgewinde

  • Verringerung der Setzzeit

  • Optimal auch für die Überkopfmontage sowie für schwer zugängliche Befestigungen (bspw. Geländer/Rohrabhängungen)

  • Hochwertige Stahlqualität garantiert lange Haltbarkeit

Bohrloch herstellen

10

Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setzwerkzeug

Anker setzen

Drehmoment aufbringen

Verwendbare Dübel
ProduktesteckbriefBezeichnungAbmessungen
02.5Fixanker W-FAZ/SM8 - M16
02.6Fixanker W-FAZ/A4M8 - M16
11.1Fixanker W-FA/SM8 - M16
11.1Fixanker W-FA/feuerverzinktM8 - M16
11.2Fixanker W-FA/A4M8 - M16
HCR Dübel über Sonderbeschaffung lieferbar