Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorsatzgerät MSV 55-TS für ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Leichtes Vorsatzgerät für den Einsatz mit dem ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE . Ideal für Serienverschraubungen, um Zeit zu sparen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Werkzeuglose Anpassung an die verwendete Schraubenlänge und des Tiefenanschlags
Schnelle und werkzeuglose Anpassung des Tiefenanschlags durch das Stellrad. Auch die Schraubenlänge kann werkzeuglos über den Schieber eingestellt werden.
Zeitersparnis bei Serienverschraubungen
Für gegurtete Schrauben geeignet.
Hohe Flexibilität beim Arbeiten
Für Schrauben von 25 mm bis 55 mm Länge und Durchmesser von 3,5 mm bis 4,2 mm geeignet.
Sehr handlich durch leichtes und robustes Gehäuse
Auch längere Arbeiten können ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!