Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf
Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf - 1
Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf - 2
Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf - 3
Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf - 4
Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf - 5
Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf

Hülse: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hochfester Nietbereich


  • Gleichmäßige hohe Vorspannung

  • Form- und kraftschlüssige Verriegelung

  • Absolut vibrationssicher

  • Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Ermüdung

  • Hohe Zug- und Scherfestigkeitswerte ermöglichen Verbindungen für allerhöchste Beanspruchung.

  • Unverlierbarer Nietdorn (mechanisch verriegelt)

  • Sichere Bohrlochfüllung – luft- und spritzwasserdicht

  • Außergewöhnlich großer Klemmlängenbereich

  • Schnelle Verarbeitung bei gleichbleibender Qualtität durch Verwendung des Druckluftgerätes.
Hinweis

Nur zur Verarbeitung mit Hebelnietzange (Art.-Nr. 0949810) oder PNG 122 (Art.-Nr. 070393733) und passendem Mundstück (∅ 4,8 mm: Art.-Nr. 0946820 bzw. ∅ 6,5 mm: Art.-Nr. 0946830) geeignet.