Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Luft-Spiralleitung Uni
Universelles Adapter-Wendel-System passend für alle Fahrzeuge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Universalwendel mit Adaptersystem im Sortiment
Minimierte Lagerhaltungskosten bei breiter Abdeckung
Mit 5 Adaptern 95% Marktabdeckung
Flexibler Einsatz ohne kostspielige Lagerhaltung
Anschlüsse mit beweglicher Überwurfmutter
Leichtes Anschließen, da Wendel sich bei der Montage nicht mitdreht (v.a. bei Duo matic-Kupplungen)
Verpresste Anschlüsse
Längere Lebensdauer, da keine Verletzung der Leitung durch Schneidringverschraubungen
Mit witterungsbeständigem Kunststoff- Knickschutz
Keine nachlassende Federkraft bei Witterungs- und Knickbeanspruchung
Komplett mit Kunststoff-Halteöse
Ermöglicht auch bei Fahrten ohne Auflieger sachgerechtes Befestigen der Wendelleitung
Mit Farbcodierung (gelb, rot) bei schwarzen Wendeln
Kein Verwechseln beim Anschließen von Bremse und Vorrat
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!