Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lochplattenwinkel
Die Lochplattenwinkel sind ideal für einfache sich kreuzende Holz/Holz-Anschlüsse. Für tragende Anschlüsse mit geringen Lastanforderungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10327:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
ETA-09/216
ETA-09/216
Technische Änderungen vorbehalten!
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Für tragende Holz/Holz Verbindungen mit geringen Lastanforderungen in kleinen Konstruktionen.
Geeignete Verbindungsmittel:
Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0x40 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!