Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Satinierbürste Holz gewellt mit Bohrung
Eignet sich aufgrund der speziellen Drahtanordnung insbesondere für schwere Bürstarbeiten und ermöglicht ein aggressives Bürsten. Ideal zum Satinieren, Polieren, Glätten, Mattieren und Strukturieren.
- Durchmesser x Breite x Bohrung: 100 x 70 x 19 mm
- Werkstoff Draht: Stahl
- Oberfläche Draht: Vermessingt
- Ausführung: Gewellt
- Drahtdurchmesser: 0,25 mm
- Aggressivität: Hart
- Geeignet für Satiniermaschine (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Drehzahl max.: 8000 U/min
- EN-Norm: 1083-2
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hervorragend für die Oberflächenstrukturierung großflächiger Werkstücke geeignet
- Verstärkte Bürstwirkung
- Zusätzlicher Halt der Drähte durch die Litzenkonstruktion
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Einsatz auf allen handelsüblichen Satiniermaschinen möglich.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Entgraten | 25 - 35 | |||||||
Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
Politur | 30 - 40 | |||||||
Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 |
- Entgraten und Entfernen von Rost und Schmutz
- Ausbürsten der weichen Jahresringe bei Nadelhölzern
- Anrauen der Oberfläche bei Harthölzern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!