Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leichtmetall-Wasserwaage
Robuste Leichtmetall-Wasserwaage für das Metall und Bauhandwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr gute Ablesbarkeit und einfaches Ermitteln von Neigungen
Sechsstrich-Libelle für 1% und 2% Gefälle
Direktes Prüfen von Neigungen
360° drehbare Winkellibelle mit Skalierung
Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Extra starker Halt auf Rohren, Profilen und Stahlbauteilen
Gefräste Messfläche mit V-Nut und Seltenerd-Magneten
Für härteste Arbeitseinsätze
Extra strarkes Aluminium-Druckgussprofil
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!