Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leichtmetall-Wasserwaage Bau
Leichte Ausführung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer
- Libellenblock aus Acrylglas mit dauerhaft gedruckter Markierlinien in der Libelle
Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
- Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Sehr leichte Reinigung
- Sehr glatte Oberfläche durch feine Pulverbeschichtung in Silber
Robuste Ausführung mit hoher Messgenauigkeit
- Die stoßfesten Endkappen schützen das Wasserwaagen-Profil vor Verformung
- Die Wasserwaage hat eine Messgenauigkiet bei Normallage von 0,029° = 0,5 mm/m
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!