Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Test-Set Langschleifband Metall
Test-Set bestehend aus 3x Langschleifband Metall CERALINE für den perfekten Vorschliff (Körnung 60, 80 und 120) und 1x Langschleifband Metall Kompakt-Korn für den perfekten Zwischenschliff (Körnung 240)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Langschleifband Metall CERALINE
- Für den perfekten Vorschliff von flächigen und leicht profilierten Bauteilen aus Stahl oder Edelstahl
- Für hohe Ansprüche an dekorative Oberflächen
Langschleifband Metall Kompakt-Korn
- Für den perfekten Zwischenschliff von flächigen und leicht profilierten Bauteilen aus Stahl oder Edelstahl bei gleichbleibender Oberflächengüte (Rautiefe) über die ganze Lebensdauer des Bandes
- Für hohe Ansprüche an dekorative Oberflächen
Die optimale Bandgeschwindigkeit ist in Abhängigkeit des zu bearbeitenden Materials (Dicke und Art) zu wählen. Die empfohlene Bandgeschwindigkeit ist ein Richtwert. Die Bandgeschwindigkeit sowie der Anpressdruck beeinflussen die Standzeit des Schleifbands und das Oberflächenergebnis.
Geeignet für Bleche, Behälter, Gehäuse, Schaltschränke, Abzugshauben, Abdeckungen und Spülen
Schritt 1: Vorschliff mit Langschleifband Metall CERALINE (Körnung so fein wie möglich, in Abhängigkeit vom Ausgangszustand des Werkstücks und des gewünschten Ergebnisses, auswählen; Beispielartikelnummer 0674418012)
Schritt 2: Zwischenschliff mit Langschleifband Metall Kompakt-Korn (Erfolgt mit Körnung 240; Beispielartikelnummer 0674518024)
Schritt 3: Endschliff (Finish-Schliff) mit Langschleifband Metall Vlies (Nicht im Lieferumfang enthalten. Erfolgt mit Ausführung Mittel/Medium; Beispielartikelnummer 0585441801)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!