Lamellen-Gehörschutzstöpsel mit Kordel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellen-Gehörschutzstöpsel mit Kordel

Weiche Lamellen sorgen für ein sehr angenehmes Tragegefühl

  • SNR-Wert: 27 dB
  • L-Wert: 22 dB
  • M-Wert: 24 dB
  • H-Wert: 27 dB
  • EN-Norm: 352
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
Art.-Nr. SNR-Wert L-Wert M-Wert H-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0899300338
27 dB 22 dB 24 dB 27 dB
4 St.
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
  • Immer griffbereit aufgrund einer Sicherheitskordel

  • Hohe Dämmleistung bei guter Signal- und Spracherkennung

  • Angenehmer Tragekomfort durch weiche Lamellen

  • Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox