Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Messingguss verzinkt; mit Kupfergewebeband als Polverbindung
- Kältebeständige Isolation (Escorena Ultra EVA)
- Kabelanschluss bis 50 mm2, mit Sperrzahnschraube
- Öffnungswinkel: 45°/30 mm
- Gewicht: 320 g
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!