Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackierschutzfolie Mask Plus
Hellgrau-transparente, mikroporendichte Premium-Abdeckfolie, die auch bei geringer Restfeuchtigkeit am Fahrzeug keine Fleckenbildung zulässt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Folie sorgt für ausgezeichnete Lackhaftung, hält Lackreste und Overspray zuverlässig fest und verhindert Beeinträchtigungen oder Beschädigungen der Lackierung
- Transparenz ermöglicht leichtes Erkennen der Konturen beim Schneiden
Sehr gute Schneidfähigkeit
- Das Klebeband ist reißfest, hochflexibel und lässt sich bei Bedarf problemlos repositionieren
Mikroporendicht
- Garantiert 100% Lackundurchlässig (kein Farbdurchschlag)
- Keine Fleckenbildung bei geringer Restfeuchte am Fahrzeug
- Die statische Aufladung sorgt dafür, dass sich die Folie fest am Fahrzeug anlegt und Staubeinschlüsse deutlich reduziert werden
- Hitzebeständig bis 125 °C – Infrarottrocknung problemlos möglich
Art.-Nr. 0818107640 enthält 25 Hauben.
Einfaches Handling der Würth Lackierschutzfolien mit dem Folienabrollwagen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zuverlässiges Abdecken von Fahrzeugen und Teilen vor Lackierarbeiten.
Kantenbereich der zu lackierenden Fläche mit Zebra Abdeckband abkleben. Fahrzeug komplett mit Würth Mask Plus abdecken (Folienaußenseite ist bedruckt). Folie an dem zu lackierenden Bereich mit Hilfe eines Folienmessers ausschneiden (mit Schnitt dem Verlauf des Klebebandes folgen) und anschließend die Folie mit Abdeckband auf dem zuvor aufgebrachtem Band fixieren. Bei Arbeiten an Türen oder mit Hauben kann überstehende Folie auch hinter der Tür oder unter der Haube eingeklemmt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!