Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackpistole Polyesterfüllerpistole AP P
Für hochviskose Materialien im Füllerbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Pistole für Polyester-Spritzspachtel
- Integrierte Materialmengenregulierung, stufenlose Rund-/Breitstrahlregulierung
- Geringer Luftverbrauch bei niedrigem Spritzdruck
- Selbstnachstellende Luft- und Materialdichtung
- Spezialstrahl zur Verminderung von Abdeck- und Schleifarbeiten
- Eingangsdruck: 2,0 - 3,0 bar
- Luftbedarf: 200 l/min
- Spritzabstand: 18 - 23 cm
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur nebelarmen Verarbeitung von hochviskosen Dickschichtfüllern, wie Polyesterfüller, 2K-Dickschicht füller, Kunstharzfüller oder Spritzspachtel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!