Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Umrissleuchte mit 60° Leuchtenarm 24 V
Universal
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
LED-Einheit komplett PUR-ummantelt
Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein.
Flexibler Leuchtenarm aus temperaturbeständigem Gummimaterial
Weiße Seite durch Aufschrift „White“ auf der Lichtscheibe gekennzeichnet.
Die Lichtscheibeneinheit LED passt auch für die Umrissleuchten 081242 20, 081242 30 und 081242 40.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!