Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Großflächenleuchte POWERCASE 360° 100000 Lumen
Lichtsaustritt nach unten sowie nach oben (Deckenstrahler) möglich. Lichtsegmente lassen sich einzeln schalten (360°/180°). Stufenlos dimmbar.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Multifunktionale Nutzung: Auf dem Boden stehend, hängend oder in Verbindung mit Kurbel-Stativ
- Kofferdesign mit Tragegriff für bequemes und schnelles Transportieren
- LED-Panel mit 8 hocheffizienten LED Modulen
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik (wartungsfrei)
- Geringe Windlast (bis 150 km/h)
- Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung H07BQ-F bzw. Ölflex® 540P
- Schlag und bruchfestes Gehäuse (IK 08)
- Gehäuse: Aluminium/Kunststoff
- Made in Germany
Aufgrund des Gewichts der Leuchte (ca. 21 kg) wird der Einsatz des Kurbel-Stativs Art.-Nr. 09811021 empfohlen. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 ist hingegen nur bedingt geeignet.
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!