Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einbauleuchte EBL-24-2 Set
Flache LED-Einbauleuchte zum Einlassen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Set umfasst 3 bzw. 5 Einbauleuchten sowie einen Trafo
- Einbaudurchmesser 68 mm mit einer geringen Einbautiefe von nur 12 mm
- Erhältlich in der Farbe edelstahlfarben
- Lieferbar in den Lichtfarben warmweiß (3.300 K) und neutralweiß (4.000 K)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!