Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfache, schnelle und saubere Lösung
Geringere Gewichtsbelastung von Steckdosen und Steckern
Anschluss
- 13-polige Steckdose am Zugfahrzeug
- 7-poliger Stecker am Anhänger
Es können nur die Funktionen 1 bis 7 nach ISO 1724 bzw. ISO 11446 verbunden werden
Schutzklasse im gesteckten Zustand: IP 54
7-polige Seite jeweils nach ISO 1724
13-polige Seite jeweils nach ISO 11446
Adapter wird eingesetzt, um das 7-polige und das 13-polige System miteinander zu verbinden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!