Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kurzadapter 12 V 7- auf 13-polig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kurzadapter 12 V 7- auf 13-polig

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Einfache, schnelle und saubere Lösung



Geringere Gewichtsbelastung von Steckdosen und Steckern



Anschluss:


  • 7-polige Steckdose am Zugfahrzeug

  • 13-poliger Stecker am Anhänger
Hinweis

Es können nur die Funktionen 1 bis 7 nach ISO 1724 bzw. ISO 11446 verbunden werden

  • Schutzklasse im gesteckten Zustand: IP 54

  • 7-polige Seite nach ISO 1724

  • 13-polige Seite nach ISO11446