Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kurvenelement für Einzelanschlagpunkt Universal

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kurvenelement für Einzelanschlagpunkt Universal

Kurve für Seilsicherungssystem zur Befestigung auf Einzelanschlapunkten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder Europäisch Technischer Bewertung (ETA)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Befestigung auf Zwischen- oder End-/Eckstütze (nur mit 40/43 mm Durchmesser) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder Europäisch Technischer Bewertung (ETA)

  • Durchgängige Absturzsicherung auf Dächern und an/in Gebäuden für ergonomisches Arbeiten

  • Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung der Einzelanschlagpunkte im Falle eines Absturzes

  • Korrosions- und witterungsbeständig: aus Edelstahl (min. A2) gefertigt

  • 8 mm starkes Edelstahlseil (V4A)

  • Kurve zum Herstellen von Winkelöffnungen 90°, 120° und 135°
Hinweis

Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-868

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ C (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415