Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XXL
Befestigungsspezialist für Fenstermontage und Lochsteine mit kleinen Kammern und dünnen Stegen. Teil des AMO-Combi-Systems
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelle, präzise und stabile Montage dank passgenauem Rahmendübel
- Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit
- Geeignet für demontierbare Verankerungen
- Optimale Befestigung bei anspruchsvollen Lochsteinen mit massiven Stegen und großen Kammern, die mindestens 2 Stege zuverlässig verankert
Bauteilversuch mit Rahmendübel W-RD 10 mit AMO III Schraube zur Befestigung einer Kunststofffenstertür ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in POROTON Planziegel T12. Prüfbericht Nr. 105 44179/2 vom 23. Dezember 2010
Bauteilversuch mit Rahmendübel W-UR 10 XXL mit AMO-Combi-Schraube zur Befestigung einer Kunststofffenstertür ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in POROTON-T8-36,5 MW. Prüfbericht Nr. 11-001214-PR01 vom 17. Oktober 2011
Gutachtliche Stellungnahme des ift Rosenheim vom 5. März 2012 Nr.: 12-000288-PR01 bestätigt, dass der Prüfbericht Nr. 105 44179/2 vom 23. Dezember 2010 auch für die AMO -Combi-Schraube und den W-UR 10 XXL seine Gültigkeit hat.
- Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen
- Die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 darf mit der AMO-Combi-Schraube nur dann erfolgen, wenn eine entsprechende Zustimmung im Einzelfall vor Montagebeginn vorliegt
- Die Schraubenlänge sollte der Dübellänge plus dem Durchmesser der Schraube entsprechen
- Eine Bemessung der Befestigung kann bis zur geprüften Fenstergröße bei den geprüften Untergründen und der entsprechenden Montage entfallen
- Die Schraube ist nicht länger als der Dübel, damit in modernen gefüllten Lochsteinen die zweite Kammer getroffen wird und so die richtige Führung des Dübels im Bohrloch und im Rahmen gewährleistet ist. Es entsteht dadurch keine Lastabminderung.
Fensterrahmen vorbohren
Bohrloch herstellen
Dübel setzen
Schraube eindrehen
Bauteilversuch mit Rahmendübel W-RD 10 mit AMO III Schraube zur Befestigung einer Kunststofffenstertür ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in POROTON Planziegel T12. Prüfbericht Nr. 105 44179/2 vom 23. Dezember 2010
Bauteilversuch mit Rahmendübel W-UR 10 XXL mit AMO-Combi-Schraube zur Befestigung einer Kunststofffenstertür ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in POROTON-T8-36,5 MW. Prüfbericht Nr. 11-001214-PR01 vom 17. Oktober 2011
Gutachtliche Stellungnahme des ift Rosenheim vom 5. März 2012 Nr.: 12-000288-PR01 bestätigt, dass der Prüfbericht Nr. 105 44179/2 vom 23. Dezember 2010 auch für die AMO -Combi-Schraube und den W-UR 10 XXL seine Gültigkeit hat.
Zur Planung und Bemessung der Montage wird die Würth Technical Software empfohlen.
- Bei Lochstein mit großen Kammern wird die AMO-Combi-Schraube empfohlen, die mindestens 2 Stege verankert
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Fensterwände nach ehemaliger DIN 18056 bzw. Elemente mit einer Fläche über 9 m² und absturzsichernde Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4: Die DIN 18056 galt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m² und einer Seitenlänge der kürzesten Seite von mindestens 2 m. Für diesen Anwendungsbereich sind Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden. Für die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 sind ebenfalls nur Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden.
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C
- Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!