Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4 und SymCon-Gewinde
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4 und SymCon-Gewinde - 1 Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4 und SymCon-Gewinde - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4 und SymCon-Gewinde - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4 und SymCon-Gewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon® mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4 und SymCon-Gewinde

Spezielle Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Optimale Anbringung


  • Betonspezialist dank allgemeiner Bauartgenehmigung für Einzelbefestigung in Beton

  • Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung

  • Sicheres Nachspreizverhalten dank ausgeklügelter Dübelgeometrie

  • Erdbebensicheres Verankern in Beton, geprüft und zugelassen

  • Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind

  • Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion

  • Zugelassene Mehrfachbefestigung für die sichere Montage nicht tragender Systeme

  • Ideal bei Befestigungen für extreme Wetterbedingungen


Mehrere Setztiefen


  • Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)

  • Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309

Hinweis
  • Die Schraubenlänge sollte der Dübellänge plus dem Durchmesser der Schraube entsprechen

  • Verwenden Sie Holz- oder Spanplattenschrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)

  • Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung, Auszugsversuche durchzuführen
Anwendungsgebiet
Metall-Unterkonstruktionen

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309


Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.