Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für Montage mit ASSY- oder Euroschraube
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke
- 3D-Verstellung sorgt für ein einfaches Einstellen des Fugenbildes
- Sichere Verbindung zur Möbelseite dank 4-Punkt-Befestigung
- Befestigung mit ASSY-Schrauben ø 3,5 oder Euroschraube (Kopf-∅ 6,8 mm)
Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schraubendreher mit Rundklinge vorgenommen werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!