Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kreuz-Linienlaser CLL 24P
Selbstnivellierender Kreuz-Linienlaser mit grünen Laserlinien und sehr guter Sichtbarkeit, auch bei hellen Lichtverhältnissen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Selbstnivellierung
- Schnelles Ausrichten durch die sekundenschnelle Selbstnivellierung
- Großer Umschalter für die Aktivierung des automatischen Selbstnivelliermodus
- Keine Nivellierfehler dank automatischer Überwachung
- Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereichs fangen die Linien an zu blinken
Unkomplizierte Handhabung
- Die Linien können über den Knopf einzeln geschaltet werden
- Der manuelle Modus kann durch langes Drücken des Anschalteknopfes aktiviert werden
- Integrierter Akku und USB-Type-C Ladebuchse für Laden mit allen gängigen Netzsteckern
- Robustes Gehäuse mit Schutz gegen Spritzwasser und Staub in schädigender Menge
- Auch bei größeren Distanzen einsetzbar durch Ortung der Laserstrahlen mit dem separat erhältlichen Universalempfänger
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
- Dank integrierten Magneten kann der Halter an metallischen Oberflächen befestigt werden
- Zudem kann der Halter auch mit Schrauben oder Kabelbindern an verschiedenen Flächen fixiert werden
- Auch das Anbringen auf einem 1/4-Zoll-Stativ ist möglich
Inklusive magnetischer Halterung, Aufbewahrungstasche und USB-Type-C auf USB-Type-A-Kabel
Ideal u.a. für Bauarbeiten, Renovierungen, Installationen von Fliesen und Trockenbau sowie für die Ausrichtung von Möbeln, Bildern und Regalen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!