Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Krangestell für LED-Kranleuchte POWERCRANE
Krangestell für LED-Kranleuchte POWERCRANE - 1
Krangestell für LED-Kranleuchte POWERCRANE - 2
Krangestell für LED-Kranleuchte POWERCRANE - 3
Krangestell für LED-Kranleuchte POWERCRANE - 4
Krangestell für LED-Kranleuchte POWERCRANE - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Krangestell für LED-Kranleuchte POWERCRANE

Flexible Montage-Möglichkeiten. Die Bohrungen für die Leuchtenaufnahme ermöglichen eine Neigung des Strahlers um die Längsachse im Bereich von +/- 10°

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Lochbild auf dem Montage-Bügel ermöglicht auch den Schrägen Einsatz der Kranleuchten

  • Für Profildurchmesser von 40 - 130 mm geeignet

  • Zusätzliche Absicherung durch Steckbolzen mit Sicherungssplint

  • Schnelle und sichere Montage


Lieferumfang


Krangestell, 2 x Sechskantschraube V2A DIN 933 M14x30, 2 x Stopmutter V2A DIN 985 M14, 4 x Unterlegscheibe V2A DIN 125A M14