Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kragarmregal

Sperriges Lagergut sicher verstaut in Kragarmregalen von WÜRTH

Stahlrohre, Platten und großformatige Boxen und Koffer stellen Handwerker im Lager nicht selten vor Herausforderungen: Schließlich soll das sperrige Lagergut sicher und raumsparend verstaut sein, gleichzeitig aber für Arbeitseinsätze gut zu erreichen sein. Kragarmregale mit ihren stabilen Auflagen sind eine praktische und belastbare Lösung für große und lange Lagergüter. WÜRTH hat innerhalb seines populären ORSY® Regalsystems unter anderem Kragarmregale entwickelt, die sich für Lager jeder Größe individuell konfigurieren lassen.

ORSY® BULL Kragarmregale

ORSY® ist ein umfassendes Lagersystem, das WÜRTH speziell für die hohen Ansprüche von Profis im Handwerk und Baugewerbe entwickelt hat. ORSY® Lagerregale zeichnen sich durch ihren modularen Aufbau und vielfältige Ausstattungs- und Einteilungsmöglichkeiten aus, mit denen sich maßgeschneiderte Regallösungen für jede Betriebsgröße und alle Lagerbedürfnisse gestalten lassen. Neben Regalen, Schubladenschränken und Werkstattwagen umfasst das ORSY® Produktsortiment auch eine große Auswahl verschließbarer Lagerboxen für Kleinteile, Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Die ORSY® BULL Boxen sind im Kundendienst und auf der Baustelle ebenso praktisch wie für die Kleinteilelagerung im Betrieb. Speziell für die ORSY® BULL Modellreihe gibt es bei WÜRTH Kragarmregale Serie 5 und Regale für Serie 7, in denen sich Boxen verschiedener Höhen bequem und sicher lagern lassen.

Optimale Raumnutzung, hohe Belastbarkeit

Ob im Ein-Mann-Betrieb oder Großunternehmen: Im Lager muss Ordnung herrschen, damit keine Zeit mit der Suche nach Kleinteilen und Werkzeugen verloren geht. In Verbindung mit den ORSY® BULL Koffern und Boxen schaffen Kragarmregale von WÜRTH ein übersichtliches Lagersystem – und sie bieten darüber hinaus entscheidende Vorteile:

  • Stabile Bauweise: Die WÜRTH Kragarmregale sind aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und mit bis zu 250 kg belastbar. Jedes Fach/Aufleger-Paar trägt bis zu 50 kg.
  • Variable Einteilung: Die Abstände der einzelnen Kragarme können individuell gewählt werden, sodass verschieden große Boxen und Koffer darin Platz finden.
  • Individuell erweiterbar: In die Aufnahmen der Regalständer können zusätzliche Kragarme montiert werden – einzelne Kragarme zur Erweiterung Ihres Kragarmregals können Sie bei WÜRTH kaufen.
  • Optimale Raumnutzung: ORSY® BULL Kragarmregale sind speziell auf die Abmessungen der ORSY® BULL Boxen ausgelegt – das ermöglicht optimale Raumnutzung bei gleichzeitig sicherer, staub- und stoßgeschützter Lagerung Ihrer Kleinteile und Werkzeuge.

Darüber hinaus sind Kragarmregale praktisch in der täglichen Nutzung. Während Lagerboxen und Koffer aus Regalen mit gewöhnlichen Fachböden oft nur schwer zu greifen sind, lassen sie sich aus den offenen Kragarm-Fächern schnell und sicher greifen – bereit zum nächsten Einsatz.