Universal Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll
Universal Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll - 1
Universal Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll

Zum Lösen und Festziehen defekter und/oder rund gedrehter, profilloser Schraubverbindungen mit innovativem neuem Greif-Flanken-Profil

  • Anzahl Teile: 11 STK
  • Produktgewicht (per Stück): 900 g
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
Art.-Nr. Anzahl Teile Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
1952001460
11 STK 900 g
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Rutschfestes Greifen von defekten und abgerundeten Schraubverbindungen wird durch Flächenkontakt, im Gegenzug zu dem marktüblichen reinen Punktkontakt, ermöglicht

  • Schrauben und Muttern bleiben wiederverwendbar

  • Auch für intakte Schraubverbindungen nutzbar

  • Besonders langlebig durch hochwertiges Material (CrMo)

  • Für Schlagschrauber mit 1/2 Zoll-Antrieb

  • Zusätzlich mit SW 22 mm 6-kant Antrieb für enge Einbaulagen und beim Einsatz als Durchgangssteckschlüssel

  • Für 6-, 8-, 12-kant und Außen-TX Schraubverbindungen

  • Mit Durchgangsbohrung, deshalb auch für Stehbolzen, Stoßdämpferverschraubungen geeignet

  • Keine Einlaufphase für den Einsatz bei dünnen Schraubköpfen für ein höheres Lösedrehmoment