Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nahtabdichtung Klebt+Dichtet Kombi
Spritz- und streichbare Nahtabdichtung auf Hybrid-Basis zur Wiederherstellung der Originalstruktur
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
Spritz- und streichbar
- Ein Produkt für zwei Anwendungen
- Unterschiedlichste OEM-Strukturen können sehr gut nachgebildet werden
Lösemittelfrei
- Nach Durchtrocknung keine Schrumpfung des Materials
- Erfüllt die neusten Umweltschutzanforderungen
Nach Aushärtung dauerelastisch
- Minimierung von Rissbildungen im Lack, die durch Vibrationen oder Druckbelastungen entstehen können
- Hervorragender Steinschlagschutz
- Beständig gegen mechanische Beschädigung
Bis zu fünf Tagen überlackierbar
- Kann sowohl vor Hautbildung (nass-in-nass) als auch bis zu max. fünf Tagen mit allen handelsüblichen Lacken überlackiert werden
- Hervorragend geeignet für die Überlackierung mit wasserbasierenden Lacken
UV-beständig
Sehr gutes Alterungsverhalten, auch bei nicht überlackierten Nähten
Sehr breites Haftspektrum
- Haftet auf den meisten Untergründen ohne Grundierung
- Dauerhafte Verbindungen
Isocyanat-, PVC- und silikonfrei
Bei kritischen Untergründen wie PE, PP, PS, PC, PMMA, PTFE sind Vorversuche erforderlich. Die beste Haftung zwischen Lack und Dichtmittel wird erreicht, je früher das Material nach Anwendung überlackiert wird. Verschiedene Umgebungstemperaturen können Auswirkungen auf die Verarbeitungseigenschaften (Konsistenz) haben.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur dauerelastischen, haftstarken Nahtabdichtung und zur Wiederherstellung der Originalstruktur nach der Unfallreparatur wie z. B. im Motorraumbereich, Kofferraum, Bodengruppen, Radkästen und an allen überlappenden Verbindungsnähten.
Die Untergründe müssen sauber, trocken staub- und fettfrei sein. K+D Kombi wird mittels der speziellen Druckluftpistole- Kombifix appliziert. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!