Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kompressor Power 50 L
Kompressor Power 50 L - 1
Kompressor Power 50 L - 2
Kompressor Power 50 L - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kompressor Power 50 L

Leistungsstarker, robuster Keilriemen-Kolbenkompressor für flexible Anwendungen innerhalb der Werkstatt
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
Niedrige Drehzahlen und ruhiger Lauf


Riemenantrieb



Gutes Kaltstartverhalten


Hochwertiger Druckschalter mit Entlastungsventil



Regelbarer Arbeitsdruck und gute Luftqualität


Filter-Druckminderer mit Manometer und Nebelöler



Anzeige des Kesseldrucks


Zusätzlicher Manometer



Überhitzungsschutz des Motors


Integrierter Überlastungsschutz



Ideal für den mobilen Einsatz innerhalb der Werkstatt


  • Hohe Wendigkeit und sicherer Stand durch Lenkrollen mit Feststellbremse

  • Komfortable Handhabung durch gummierter Zug-Griff und Zusatzhandgriff


Ordnung und Sicherheit


Langer Zug-Griff mit integrierter Kabelaufwicklung



Einfache und schnelle Prüfung des Ölstandes


Ölgeschmierter Kolbenverdichter mit Ölschauglas

Hinweis

Die Verwendung im medizinischen Bereich, im Nahrungsmittelbereich sowie das Füllen von Atemluftflaschen ist nicht gestattet. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über eine Baumusterprüfung.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.