Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompressionsdruck-Schreiber 68-teilig. für Benzinmotoren, 4 - 17bar
Geeignet zur Überprüfung und Dokumentation des Kompressionsdrucks an Benzinmotoren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Diagrammblatt dient als sicherer Nachweis und ist für jeden Kunden nachvollziehbar
- Auf der breiten Skala können bis zu 8 Prüfungen (+2 Reserveprüfungen) registriert werden
- Zur Kompressionsdruck-Messung werden motorspezifische Adapter zwischen Motor und Kompressionsdruck-Schreiber montiert
- Das umfangreiche Adapter-Sortiment garantiert eine hohe Markt-/Typenabdeckung
- Das Gerät ist zudem mit einem Druckablass-Knopf ausgestattet , um die Messung bei Bedarf auch zu wiederholen, ohne das Gerät/Einschraub-Adapter vom Anschluss zu trennen
Lieferumfang:
- 1 x Kompressionsduck-Schreiber Benzin, 4 - 17 bar inklusive Schlauch mit Einsteck-Sonde
- 50 x Diagrammblätter
- je 1 x Zündkerzen-Adapter kurz M10 x 1,00; M12 x 1,25; M14 x 1,25; M18 x 1,50
- je 1 x Zündkerzen-Adapter lang (190 mm) M10 x 1,00; M12 x 1,25; M14 x 1,25
- 5 x Ersatzgummi für Einsteck-Sonde
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!