Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kombi-Sicherungskralle
Längskraftschlüssige Sicherungsschelle für SML-Leitungen und Formstücke DIN EN 877 und 19522
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Ein- und Zweischraubenverbinder
- Für Innendruckbelastungen bis zu 10 bar für DN 50 – DN 100 (DN 125 – 150 5 bar, DN 200 3 bar)
- Passend für alle Einschraubenverbinder Rapid (außer DN 250) und alle Zweischraubenverbinder CV + CE
- DN 250 nur für CV-Verbinder
Bei der Art.-Nr. 0544007200 und 0544007250 ist die Ausführung mit drei Krallenteilen
- Regen- und Schmutzwasserleitungen in Rückstaubereichen
- Dachentwässerungen (HDE-System)
- Hebeanlagen
- Beide Krallenhälften locker auf dem Rohr verschrauben
- Darauf achten, dass die Krallenhälften nicht auf dem Schellenband des Verbinders aufsitzen
- Schrauben diagonal anziehen, damit ein gleichmäßiger Sitz der Sicherungskralle gewährleistet ist
- Anzugsmomente beachten (mit Drehmomentschlüssel nachprüfen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!