Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig
Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 1 Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 2 Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 3 Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 4 Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 5 Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 6 Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 7 Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 1
Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 2
Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 3
Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 4
Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 5
Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 6
Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 7
Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombi-Gewindebohrer Sortiment HSCo SMART STEP 6-teilig

Der Premium-Kombigewindebohrer mit SMART STEP-Technologie für präzises Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in einem einzigen Arbeitsgang, erstmals auch für dickere Werkstücke mit einer Materialstärke von bis zu 2xD und nahezu alle Werkstoffe. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
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
3 in 1 - Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in nur einem Arbeitsgang


Kein Werkzeugwechsel erforderlich, spart Zeit und Kosten



SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 100 % schnelleres Arbeiten im Vergleich zu konventionellen Kombi-Gewindebohrern

  • Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen

  • Hochpräzise, kreisrunde Bohrungen als perfekte Vorarbeit für die Qualität des anschließenden Gewindeschneidens

  • Kräfteschonendes Bohren


Der Premium-Kombigewindebohrer, der neben der Bearbeitung von Blechen, auch für dickere Werkstücke geeignet ist


Ermöglicht doppelt so tiefes Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten im Vergleich zu herkömmlichen Kombi-Gewindebohrern (2xD statt 1xD)



Der Premium-Kombigewindebohrer, der für nahezu alle Werkstoffe geeignet ist


SMART STEP-Technologie und HSCo-Schneidstoff



Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Kombi-Gewindebohrern


SMART STEP-Technologie und HSCo-Schneidstoff



Lehrenhaltige Durchgangslochgewinde nach ISO 2 (6H)



Neu entwickelte Schaftgeneration mit einer Kombination aus 3-Flächen- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb


Der 3-Flächenschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen



Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze



Exklusiv bei Würth erhältlich



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Nur für Durchgangslochgewinde geeignet

  • Keine Senkungen nach DIN74-1 für Senkkopfschrauben (nach DIN 7991) möglich.

  • Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.

  • Es muss zwingend ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.


Die je nach Werkstoff und Werkzeugdurchmesser empfohlenen Schnittwerte, entnehmen Sie bitte der Schnittwerteübersicht