Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Knagge

Knaggen sind tragende Verbindungselemente, die vorrangig im Holzbau eingesetzt werden, um strukturelle Verbindungen zwischen Bauteilen zu verstärken. Diese Elemente werden häufig aus Stahl gefertigt und bieten dank ihrer robusten Beschaffenheit eine hohe Tragfähigkeit. Stahlknaggen, insbesondere die beidseitig feuerverzinkten Bleche, sind gegen Korrosion beständig, was ihre Lebensdauer erheblich verlängert. Im Bauwesen wird der Einsatz von Knaggen besonders geschätzt, da sie zur Stabilität von Konstruktionen beitragen und gleichzeitig eine flexible Anpassung an diverse bauliche Anforderungen erlauben. Hochwertige Knaggen finden auch in anspruchsvolleren Konstruktionen Verwendung, da sie eine optimale Lastenverteilung gewährleisten und so die Sicherheit des Bauwerks unterstützen. Die Knaggen von Würth zeichnen sich durch ihre exzellente Qualität aus. Sie sind speziell für professionellen Einsatz im Holzbau entwickelt und entsprechen höchsten Industriestandards.

Weitere Kategorien