Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klingenschaber mit Schnellklemmung
Klingenschaber mit Schnellklemmung - 8
Klingenschaber mit Schnellklemmung - 1
Klingenschaber mit Schnellklemmung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klingenschaber mit Schnellklemmung

Innovative Klemmung ermöglicht sekundenschnelle Fixierung von Stahl- und Kunststoff-Klingen

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 12 STK
  • Länge: 195 mm
  • Schabbreite: 40 mm
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Produktgewicht (per Stück): 187 g

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien