Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 1
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 2
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 3
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 4
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 5
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 6
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 7
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 8
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 9
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 10
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 11
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 12
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 13
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 14
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 15
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 16
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 17
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 18
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 19
Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig - 20

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klingenschaber-Set RW-Edition 52-teilig

Innovatives Schaber-Set mit Stahl- und Kunststoff-Klingen für den universellen Einsatzbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Flexibel und effektiv


  • Das Schaber-Set kann für verschiedene Oberflächen und Anwendungen, wie u.a. das Entfernen von Aufklebern, Rückständen, Beschichtungen, Verunreinigungen, eingesetzt werden


Ergonomisch und sicher


  • Der ergonomische 2K-Griff des Schabers gewährleistet ein angenehmes Arbeiten

  • Die Schnellklemmung fixiert die Klingen mühelos und sicher


Erhöhte Effizienz


  • Durch die Verwendung der richtigen Klinge für die jeweilige Anwendung

  • Standard-Schaberklinge für alle bekannten und universellen Anwendungen

  • Schwarze Klinge mit extrem-scharfer Schneide und abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Kratzern

  • Kunststoff-Schaberklinge ideal zum Schaben auf empfindlichen Oberflächen

  • HEAVY-DUTY-Klinge 2 x 60° für zähe und harte Beschichtungen mit sehr hohem Anpressdruck

  • HEAVY-DUTY-Klinge 4 x 90° zum Entfernen von spröden Materialien sowie Glätten von Flächen


ORSY®-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß 4.2.1 für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Hinweis

Nach Gebrauch die Klinge umdrehen, um die Klingenschneide im Halter zu schützen