Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kletthaftteller für Gewebe-Klettscheibe und Nylon-Schleifvlies in Scheiben-Ø 80 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Max. Drehzahl 6.000 U/min
Kautschukteller mit Klettbeschichtung ermöglicht schnelles Wechseln der Schleifmittel
Teller-Ø: 75 mm
Schaft-Ø: 6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!