Klavierband
Klavierband  - 1
Klavierband  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klavierband

Edelstahl 4301, glänzend

  • Länge: 3500 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Oberfläche: Blank
  • Lochabstand (horizontal): 60,4 mm
  • Gewerbeteilung: 15 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Lochabstand (vertikal) Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0683120001
20 mm 12 mm 3500 mm Edelstahl A2, 1.4301
0683120002
25 mm 14 mm 3500 mm Edelstahl A2, 1.4301
0683120004
32 mm 17,5 mm 3500 mm Edelstahl A2, 1.4301
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!