Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klappenscharnier TIOMOS
Klappenauflage bis 19 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Öffnungswinkel 90°
- Bis Klappenstärke 21 mm
- Schmales Fugenbild
- 3–dimensionale Verstellung
Befestigung der Klappen- und Bodenteile mit Spanplattenschrauben ∅ 3,5 x 15 mm.
Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung.
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!