Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klapp-Rollgerüst ECONOMY 70
Leichtes, kompaktes Leitergerüst aus stabilen Rechteckrohr-Holmen. Standhöhe 0,7 m.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfacher, schneller Aufbau ohne Werkzeug und Kleinteile
- Türengängig im aufgebauten Zustand
- Platzsparend bei Transport und Lagerung dank dem Klappscharnier
- 4 Lenkrollen mit Gummilaufrollen und Feststellbremse
- Mit Kippsicherung Standhöhe bis 1,0 m möglich
Max. Standhöhe:
- 0,7 m (2. Sprosse)
- Mit Zubehör Kippssicherung: 1,0 m (3. Sprosse)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!