Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klapp-Rollgerüst Economic 70
Klapp-Rollgerüst Economic 70 - 1
Klapp-Rollgerüst Economic 70 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klapp-Rollgerüst Economic 70

Leichtes, kompaktes Leitergerüst aus stabilen Rechteckrohr-Holmen. Standhöhe 0,7 m.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Einfacher Aufbau ohne Werkzeug

  • Platzsparend bei Transport und Lagerung dank dem Klappscharnier

  • Flexible Standhöhen, da die Plattform in verschiedenen Höhen einhängbar ist

  • 4 Lenkrollen mit Feststellbremse

  • Mit Zubehör Standhöhen bis 1,55 m möglich
Hinweis

Max. Standhöhe:


  • Basisgerüst ohne Zubehör: 0,7 m (2. Sprosse)

  • Basisgerüst mit Kipssicherung Pro: 1,0 m (3. Sprosse)

  • Basisgerüst mit Teleskop-Stützensatz: 1,0 m (3. Sprosse)

  • Basisgerüst mit Teleskop-Stützensatz und Geländersatz: 1,55 m (5. Sprosse)