Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kettennieter mit Kettenführung
Kettennieter mit Kettenführung - 1
Kettennieter mit Kettenführung - 2
Kettennieter mit Kettenführung - 3
Kettennieter mit Kettenführung - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kettennieter mit Kettenführung

Mit Kettenführung für präzise Kettenpositionierung
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
Für Demontage und Montage von Ketten



Kompatibilität


  • 5-12-fach Ketten

  • Single Speed Ketten 1/2'' x 1/8''

  • Ketten 1/2''x 3/16''

  • Halbgliedketten

  • Nicht zum vernieten von Campagnolo 11 - 13-fach Spezialkettenstiften geeignet


Kettenführung


  • Bewegliche Kettenführung sorgt für präzise automatische Positionierung der Kette gegenüber den Pin

  • Gewährleistet Kompatibilität mit verschiedensten Kettentypen

  • Die Kettenführung ist wechselbar (erhältlich als Ersatzkit)


Pin


  • Der Pin sitzt auf einer Lagerkugel zur reibungslosen Anwendung

  • Der Pin ist wechselbar (erhältlich als Ersatzkit)
Hinweis

Nicht zum vernieten von Campagnolo 11 - 13-fach Spezialkettenstiften geeignet!