Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Detektierbare Kennzeichnungen
Kennzeichnungsringe aus PP mit Metallteilchen in Kennfarbe blau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Anwendung:
Durch die Metallteile kann der Schutzschlauch jederzeit detektiert werden. Verunreinigungen oder Kontaminierungen des Produktionsgutes, verursacht durch Spiraschutzschlauchteile, können so nahezu ausgeschlossen werden. Detektierbare Bezeichnungsringe werden beispielsweise in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zur Kabelkennzeichnung in Produktionsanlagen verwendet.
Chemische Beständigkeit:
Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Reinigungsmittel
Eigenschaften:
Geeignet für Anwendung in einem HACCP Konzept (=Gefährdungsanalyse und kritische Kontrollpunkte)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!