Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kehrschaufel mit langem Stiel
Zum rückenschonenden Kehren von trockenem und feuchtem Schmutz ohne Bücken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mit nach oben geneigter Kontaktlippe zum einfachen Aufnehmen des Schmutzes
Kehrschaufel und Handfeger können einfach zusammengeclipst werden um es platzsparend zu verstauen
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Zum Kehren von trockenem und feuchtem Schmutz – mit derselben mühelosen, gleichmäßigen Bewegung. Die verschließbare Kehrschaufel verfügt über eine solide Kontaktlippe, um Schmutz einfach und wirksam aufzunehmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!