Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kehl-/Gratklammer für Kopffalz-Ziegel
Universell einsetzbare Edelstahl-Halteklammer für die schnelle Montage von geschnittenen Dachpfannen im Grat- und Kehlbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Edelstahl-Halteklammer (Werkstoff 1.4310) mit integiertem Edelstahldraht
Einfaches Aufstecken bzw. Aufschlagen der Klammer für rationelle Verarbeitung
Aufwändiges, zeitraubendes und materialintensives Bohren entfällt
Ausgestattet mit 500 mm Edelstahlbindedraht
Auf Grund von vielen unterschiedlichen Ziegelausführungen und der unterschiedlichen Ausprägungen des Falzes ist die Eignung der Halteklammer auf den einzelnen Ziegeltyp im Einzelfall mit Hilfe eines Musters zu überprüfen.
Zur schnellen Befestigung von geschnittenen Dachpfannen im Kehl- und Gratbereich, an Gauben und im Bereich von Dachfenstern
- Geschnittene Ziegel so dicht wie möglich an Kehle oder Grat anarbeiten, so dass die Klammer durch den Rollfirst und den Firstziegel vollständig abgedeckt wird
- Kehl-/ Gratklammer schräg ansetzen und anschließend komplett auf den geschnittenen Ziegel aufstecken und den sicheren Sitz der Klammer kontrollieren
- Bindedraht mit mind. korrosionsgeschütztem Befestigungsmittel (Schraube oder Nagel) bei leichter Spannung an der Unterkonstuktion befestigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!