Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch
Zum ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der gleichmäßig verlaufende Kegelmantel-Hinterschliff ergibt einen leichten, schälenden Schnitt
- Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne im Werkstück
- Zylinderschaft
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Nicht zum Vollversenken empfohlen! Erhöhung der Standzeit und Schnittleistung durch Einsatz von Bohr- und Schneidöl.
Konventionelle Stähle, Edelstahl, Nichteisen-Metalle, Kunststoffe und Gusseisen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!